SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ無T
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21733863
品番
SFA-706
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
径D(Φmm)
Φ50
寸法E(mm)
22
寸法H(mm)
67
寸法L(mm)
14
寸法T(mm)
M8
材質
本体:スチール、車輪:ゴム
質量(g)
149
耐荷重(N)
300
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21733863
SFA-706
47830527
GFN-665
ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ無T
SUS(エスユーエス)
1個
¥
369
税込
¥
406
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)