※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB50-250
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・軸受種類
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
B54
軸受種類
(M) すべり軸受
注文コード
21734038
品番
MGGMB50-250-B54-XC6B
参考基準価格(税別)
¥123,260
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
(-XC6B) 可動部ロッド側先端ステンレス鋼
ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
B54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード