※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水冷式アフタクーラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(F) ねじ込フランジ付 管接続口径(20) Rc 2 注文コード21735384 品番HAW55-20DF
参考基準価格(税別)¥270,110 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は適合型式・仕様・管接続口径など24種類から選べます 他の種類を見る

・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を
効率よく凝縮分離します。
・水冷式で周囲が高温多湿で塵埃の多い悪条件下でも安定した性能が得られます。

サイズ(55) スクリュー式コンプレッサ 55kW レシプロ式コンプレッサ 37kW 管接続口径(20) Rc 2 オートドレン仕様(D) オートドレン付(ノーマルオープン) 仕様(F) ねじ込フランジ付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。 ※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

増圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/535/
2022-12-22

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする