SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用ブラケット
ハードブラケット SS キット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21735473
品番
SFK-N01
在庫数量:残り3点
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
アウトレット
¥264
¥
219
バスケットに入れる
セット内容
ハードブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×14)×2、TナットSS(M5)×2
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
15
表面処理
アルマイト、直角面機械加工仕上げ