MGGMB50-600-B54L-XC4 ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB50-600 SMC 21735736

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB50-600

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・軸受種類・仕様など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
B54
軸受種類
(M) すべり軸受
仕様
(-XC4) 強力スクレーパ付
注文コード
21735736
品番
MGGMB50-600-B54L-XC4
参考基準価格(税別)¥123,150販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800
仕様
(-XC4) 強力スクレーパ付
ストローク(mm)
600
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
リード線長さ(mm)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
B54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする