MGGMB50-650-A93L-XC56 ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB50-650 SMC 21735903

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB50-650

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A93仕様(-XC56) ノックピン穴付注文コード21735903品番MGGMB50-650-A93L-XC56
参考基準価格(税別)¥119,020販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)650リード線長さ(mm)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする