パネルクランプ20(T3用)30(T5用)L=5m

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21737896 品番SFA-121
販売価格(税込) ¥1,210
販売価格(税別)
1,100
材質CSM60°±5°(合成ゴム) 質量(g)216

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:456

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1人が参考にしています
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする