SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
フットM12B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21738133
品番
SFA-606S
販売価格(税込)
¥1,563
販売価格(税別)
¥
1,421
バスケットに入れる
材質
軸部:SUS304、底部:SUS304
質量(g)
140
表面処理
サテン仕上げ
耐荷重(N)
4000