※キット内容一部
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
マグネットキャッチCR-N L45-Lキット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21740197
品番
SFK-4EF
販売価格(税込)
¥1,925
販売価格(税別)
¥
1,750
バスケットに入れる
セット内容
マグネットキャッチCR-N×1、CRプレートN×1、CRブラケット×1、CRマグネプレート×1、十字穴付皿小ネジM3×10(ステンレス)×2、アクセサリーナットL-M3×2、トラスネジM4×6(ステンレス)×4、トラスネジM4×12(ステンレス)×2、STナットL(M4)×2
材質
CRプレート・CRブラケット:A6063、ハウジング:樹脂、マグネット:ネオジウム、吸着板・CRマグネプレート:ステンレス
質量(g)
30.2