※キット内容一部

SFK-4EG マグネットキャッチCR-N L50-20キット SUS(エスユーエス) 21740206 SFK-4EG マグネットキャッチCR-N L50-20キット SUS(エスユーエス) 21740206

マグネットキャッチCR-N L50-20キット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21740206 品番SFK-4EG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
セット内容マグネットキャッチCR-N×1、MGブラケットL50-20×1、トラスネジM4×6(ステンレス)×2、トラスネジM5×15(ステンレス)×2、十字穴付皿小ネジM3×6(ステンレス)×2、STナットL(M5)×2、STナットSS(M3)×2 材質ハウジング:樹脂、マグネット:ネオジウム、吸着板:ステンレス 質量(g)30.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする