※キット内容一部
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
マグネットキャッチCR-N L-Sキット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21740215
品番
SFK-4ED
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
セット内容
マグネットキャッチCR-N×1、CRプレートN×1、CRブラケット×1、CRマグネプレート×1、十字穴付皿小ネジM3×8(ステンレス)×2、STナットS(M3)×2、トラスネジM4×6(ステンレス)×4、トラスネジM4×12(ステンレス)×2、STナットL(M4)×2
材質
CRプレート・CRブラケット:A6063、ハウジング:樹脂、マグネット:ネオジウム、吸着板・CRマグネプレート:ステンレス
質量(g)
30.2