※キット内容一部
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
マグネットキャッチCR-N Sキット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21740242
品番
SFK-4EA
販売価格(税込)
¥1,683
販売価格(税別)
¥
1,530
バスケットに入れる
セット内容
マグネットキャッチCR-N×1、CRプレートN×1、CRブラケット×1、十字穴付皿小ネジM3×6(ステンレス)×2、STナットSS(M3)×2、トラスネジM4×6(ステンレス)×4、トラスネジM4×10(ステンレス)×2、STナットS(M4)×2
材質
CRプレート・CRブラケット:A6063、ハウジング:樹脂、マグネット:ネオジウム、吸着板:ステンレス
質量(g)
30.2