※キット内容一部
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
マグネットキャッチG・Lキット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21740276
品番
SFK-4X6
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
セット内容
マグネットキャッチG×1、マグネットキャッチG取付板30×1、袋ナット(M3)×1、トラスネジ(M3×6)×2、六角穴付ボルト(M6×15)×2、TナットL(M6)×2、皿ネジ(M3×10)×1
材質
マグネットキャッチ、ABS、扉側・取付プレート:SPCC
質量(g)
15
表面処理
亜鉛メッキ3価クロメート