※キット内容一部
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
マグネットキャッチGリミット付 SSキット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21740312
品番
SFK-4X1
販売価格(税込)
¥2,652
販売価格(税別)
¥
2,411
バスケットに入れる
セット内容
マグネットキャッチGリミット付×1、TナットSS(M5)×2、マグネットキャッチGリミット付取付板20×1、トラスネジ(M3×6)×2、皿ネジ(M3×8)×2、六角穴付ボルト(M5×8)×2、袋ナットM3×2
材質
マグネットキャッチGリミット付;ABS、扉側・取付プレート:SPCC
質量(g)
45
表面処理
ユニクロメッキ