寸法A'(mm)21
寸法A(mm)16
寸法A1(mm)55
寸法A2(mm)8
寸法A3(mm)10
寸法B'(mm)25
寸法B(mm)20
寸法B1(mm)76
寸法B2(mm)7.5
寸法B3(mm)16
寸法B4(mm)35
寸法B5(mm)40
寸法C(mm)5
寸法t(mm)4
セット内容旗蝶番3020-R×1、十字穴付皿小ネジ(M6×12)×2、十字穴付皿小ネジ(M5×8)×2、TナットS(M6)×2、TナットSS(M5)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)42
表面処理アルマイト