※キット内容一部

SFK-26L 旗蝶番4020-Lキット SUS(エスユーエス) 21741475 SFK-26L 旗蝶番4020-Lキット SUS(エスユーエス) 21741475

旗蝶番4020-Lキット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21741475 品番SFK-26L
販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
寸法A'(mm)26 寸法A(mm)16 寸法A1(mm)64 寸法A2(mm)8 寸法A3(mm)14 寸法B'(mm)30 寸法B(mm)20 寸法B1(mm)86 寸法B2(mm)10 寸法B3(mm)18.5 寸法B4(mm)35 寸法B5(mm)50 寸法C(mm)5 寸法t(mm)4 セット内容旗蝶番4020-L×1、十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2、十字穴付皿小ネジ(M5×8)×2、TナットS(M6)×2、TナットSS(M5)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)54 表面処理アルマイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする