寸法A'(mm)26
寸法A(mm)21
寸法A1(mm)70
寸法A2(mm)10
寸法A3(mm)14
寸法B'(mm)30
寸法B(mm)25
寸法B1(mm)91
寸法B2(mm)10
寸法B3(mm)18.5
寸法B4(mm)40
寸法B5(mm)50
寸法C(mm)6
寸法t(mm)4.5
セット内容旗蝶番4030-R×1、十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2、十字穴付皿小ネジ(M6×12)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)60
表面処理アルマイト