曜日別特売
MGGMF20-150-XC37 ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF20 SMC 21741616

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF20

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はストローク・オートスイッチ種類・軸受種類など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
150
軸受種類
(M) すべり軸受
注文コード
21741616
品番
MGGMF20-150-XC37
参考基準価格(税別)¥45,320販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980
ストローク(mm)
150
仕様
(-XC37) 管接続ポートの絞り径を大きくする
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする