※キット内容一部
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
旗蝶番L40(M6)-L(ステン)キット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21741703
品番
SFK-23LS
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法A(mm)
26
寸法A1(mm)
80
寸法A2(mm)
14
寸法B(mm)
30
寸法B1(mm)
101
寸法B2(mm)
10
寸法B3(mm)
21
寸法B4(mm)
50
寸法C(mm)
6
寸法t(mm)
4.5
セット内容
抜差蝶番L40(M6)-L×1、十字穴付皿小ネジM6×15×4、TナットL(M6)×4
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
71
表面処理
アルマイト