※キット内容一部
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
旗蝶番S-Lキット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21741877
品番
SFK-22L
販売価格(税込)
¥908
販売価格(税別)
¥
825
バスケットに入れる
寸法A(mm)
21
寸法A1(mm)
62
寸法A2(mm)
10
寸法B(mm)
25
寸法B1(mm)
81
寸法B2(mm)
7.5
寸法B3(mm)
16
寸法B4(mm)
40
寸法C(mm)
6
寸法t(mm)
4.5
セット内容
抜差蝶番S-L×1、十字穴付皿小ネジM6×12×4、TナットS(M6)×4
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
48
表面処理
アルマイト