※キット内容一部
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
旗蝶番SS-Rキット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21742026
品番
SFK-21R
販売価格(税込)
¥773
販売価格(税別)
¥
703
バスケットに入れる
寸法A(mm)
16
寸法A1(mm)
48
寸法A2(mm)
8
寸法B(mm)
20
寸法B1(mm)
71
寸法B2(mm)
7.5
寸法B3(mm)
16
寸法B4(mm)
35
寸法C(mm)
5
寸法t(mm)
4
セット内容
抜差蝶番SS-R×1、十字穴付皿小ネジM5×8×4、TナットSS(M5)×4
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
35
表面処理
アルマイト