※キット内容一部
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
旗蝶番樹脂用 SP-Lキット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21742123
品番
SFK-22D
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
寸法A(mm)
21
寸法A1(mm)
62
寸法A2(mm)
10
寸法B(mm)
25
寸法B1(mm)
81
寸法B2(mm)
7.5
寸法B3(mm)
16
寸法B4(mm)
40
寸法C(mm)
6
寸法t1(mm)
3.5
寸法t2(mm)
4.5
セット内容
旗蝶番SP-L×1、十字穴付皿ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2、十字穴付皿ボルト(M6×10)×2、旗蝶番SP用板ナット×2
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
47
表面処理
アルマイト