SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用ナット
固定蝶番 L45(M6) 板ナット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21742245
品番
SFB-306
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
材質
ステンレス
質量(g)
20
寸法L(mm)
63
寸法A(mm)
10
寸法t(mm)
3
寸法B(mm)
43