SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用ナット
固定蝶番 S 板ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21742254
品番
SFB-304
販売価格(税込)
¥400
販売価格(税別)
¥
364
バスケットに入れる
材質
ステンレス
質量(g)
16
寸法L(mm)
45
寸法A(mm)
7.5
寸法t(mm)
3
寸法B(mm)
30