SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用ナット
固定蝶番 SS 板ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21742263
品番
SFB-303
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
材質
ステンレス
質量(g)
13
寸法L(mm)
40
寸法A(mm)
7.5
寸法t(mm)
3
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
M5