帯電防止剤(樹脂プレート用)

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード21743408 品番SFG-004
販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

塩化ビニールプレートなどのプラスチックは帯電すると、静電気が発生し、ホコリが付着する特性をもっていますが、帯電防止効果の高い本品を使用することによって、ホコリの付着性が解消されます。

材質イソプロピルアルコール、メタノール 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量1L 危険物の性状水溶性
注意
※PVC・PET・PP・PE・ABSなどにご利用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21743408
2025-09-23
用途:
静電気防止剤として、発泡スチロールの処理時に幅広く使用します。

目的とする役目は有りますが、使用部位が白くなるから困ります。透明の商品には不向きです。

2人が参考にしています
2024-11-07
用途:
シートの貼り施工時
川端美術企画 様

冬場はとくに静電気除去も出来ますし、汚れも良く落ちるので重宝しています。

対象商品:
21743408
2023-12-15
用途:
塩化ビニル製LPレコードの静電気対策に使用
サービス業

特に乾燥する冬季間には所謂レコードクリーナーだけだとどうしてもバチバチとノイズが出てしまうので、コートロンで防止している。

2人が参考にしています
対象商品:
21743408
2024-02-13
用途:
ほこりを除去
ユーテック銘板 様 (製造業)

静電気でつくほこりを取り除くのにとてもいいです。私は透明な塩ビやアクリルの
ほこりの除去に使用しています。これを使うことによってとても気持ちいいぐらい
きれいにほこりがとれます。

1人が参考にしています
対象商品:
21743408
2024-02-27
用途:
看板清掃等

主に看板の面板清掃等やアクリル清掃に使用しています。ただ高い。他の商品を検索中ですが、決まれば以降予定です。商品自体はとても良い商品で値段分アリといった所です。
せめて大容量で値段にお得感出してほしいですね。

対象商品:
21743408
2023-12-08
用途:
アクリル製品の帯電防止
製造業

他社製品から、こちらに変えました。
脱脂、帯電防止共に問題無く使えています。

対象商品:
21743408
2024-06-04
用途:
作業時
便利舎 様 (製造業)

いつも使わせて貰ってます。どうもありがとう御座います。

対象商品:
21743408
2023-10-26
用途:
製品のふき取り

以前から使用しており、帯電防止にもなり、非常に満足。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1人が参考にしています
2022-06-17

「静電気防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする