SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
抜差蝶番3020-Lキット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
21743435
品番
SFK-2D2P
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
寸法A'(mm)
15.5
寸法a(mm)
13
寸法a1(mm)
48
寸法a2(mm)
7.5
寸法a3(mm)
12
寸法b(mm)
5
寸法c(mm)
5.5
寸法d(mm)
9.5
寸法e(mm)
4.1
セット内容
抜差蝶番3020-L×1、六角穴付低頭ボルト(M5×8)ステンレス×2、六角穴付低頭ボルト(M6×12)ステンレス×2、STナットSS(M5)×2、STナットS(M6)×2
材質
本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)
質量(g)
96
表面処理
アクリル塗装