抜差蝶番4020-Lキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21743514 品番SFK-2D4P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法A'(mm)20.5 寸法a(mm)13 寸法a1(mm)57 寸法a2(mm)7.5 寸法a3(mm)16 寸法b(mm)5 寸法c(mm)5.5 寸法d(mm)9.5 寸法e(mm)4.1 セット内容抜差蝶番4020-L×1、六角穴付低頭ボルト(M5×8)ステンレス×2、六角穴付低頭ボルト(M6×15)ステンレス×2、STナットSS(M5)×2、STナットL(M6)×2 材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール) 質量(g)104 表面処理アクリル塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする