寸法A'(mm)20.5
寸法a(mm)13
寸法a1(mm)57
寸法a2(mm)7.5
寸法a3(mm)16
寸法b(mm)5
寸法c(mm)5.5
寸法d(mm)9.5
寸法e(mm)4.1
セット内容抜差蝶番4020-R×1、六角穴付低頭ボルト(M5×8)ステンレス×2、六角穴付低頭ボルト(M6×15)ステンレス×2、STナットSS(M5)×2、STナットL(M6)×2
材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)
質量(g)104
表面処理無電解ニッケルメッキ