抜差蝶番4030-L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21743584 品番SFA-2E2
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥774
販売価格(税別)
704
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法A'(mm)20.5 寸法a(mm)15.5 寸法a1(mm)64 寸法a2(mm)12 寸法a3(mm)16 寸法b(mm)6 寸法c(mm)6.5 寸法d(mm)11 寸法e(mm)4.4 材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール) 質量(g)112 表面処理無電解ニッケルメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする