SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
抜差蝶番4520-R
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21743697
品番
SFA-2D5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A'(mm)
23
寸法a(mm)
13
寸法a1(mm)
62
寸法a2(mm)
7.5
寸法a3(mm)
18.5
寸法b(mm)
5
寸法c(mm)
5.5
寸法d(mm)
9.5
寸法e(mm)
4.1
材質
本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)
質量(g)
109
表面処理
アクリル塗装