SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
抜差蝶番SS-Rキット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
21744318
品番
SFK-2N1P
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
寸法A(mm)
26
寸法A1(mm)
41
寸法A2(mm)
7.5
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
5.5
寸法D(mm)
9.5
寸法E(mm)
4.1
セット内容
抜差蝶番SS-R×1、六角穴付低頭ボルトM5×8(ステンレス)×4、STナットSS(M5)×4
材質
本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)
質量(g)
88
表面処理
アクリル塗装