SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
平型蝶番L40(M6)キット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21744415
品番
SFK-2A3
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
寸法A(mm)
42
寸法A1(mm)
62
寸法A2(mm)
10
寸法B(mm)
37
寸法B1(mm)
63
寸法B2(mm)
13
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
6.1
寸法R(mm)
6.1
寸法t(mm)
4.5
セット内容
平型蝶番L40(M6)×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×4、TナットL(M6)×4
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
58.7
表面処理
アルマイト