SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
平型蝶番L40-S
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21744442
品番
SFA-2A5
販売価格(税込)
¥774
販売価格(税別)
¥
704
バスケットに入れる
寸法A(mm)
37
寸法A1(mm)
62
寸法A2(mm)
12.5
寸法B(mm)
37
寸法B1(mm)
63
寸法B2(mm)
13
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
6.1
寸法R(mm)
6.1
寸法t(mm)
4.5
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
58.7
表面処理
アルマイト