SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
平型蝶番S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21744555
品番
SFA-2A2
販売価格(税込)
¥715
販売価格(税別)
¥
650
バスケットに入れる
寸法A(mm)
32
寸法A1(mm)
48
寸法A2(mm)
8
寸法B(mm)
30
寸法B1(mm)
47
寸法B2(mm)
8.5
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
6.1
寸法R(mm)
6.1
寸法t(mm)
4.5
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
35.4
表面処理
アルマイト