SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
平型蝶番SS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21744582
品番
SFA-2A1B
販売価格(税込)
¥787
販売価格(税別)
¥
715
バスケットに入れる
寸法A(mm)
21
寸法A1(mm)
36
寸法A2(mm)
7.5
寸法B(mm)
25
寸法B1(mm)
47
寸法B2(mm)
11
寸法C(mm)
5
寸法D(mm)
5.6
寸法R(mm)
5.6
寸法t(mm)
4
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
26.9
表面処理
黒アルマイト