SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
平型蝶番SSキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21744598
品番
SFK-2A1
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
寸法A(mm)
21
寸法A1(mm)
36
寸法A2(mm)
7.5
寸法B(mm)
25
寸法B1(mm)
47
寸法B2(mm)
11
寸法C(mm)
5
寸法D(mm)
5.6
寸法R(mm)
5.6
寸法t(mm)
4
セット内容
平型蝶番SS×1、十字穴付皿ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
26.9
表面処理
アルマイト