SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用ナット
平型蝶番SS用アルミ板ナット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21744616
品番
SFB-303A
販売価格(税込)
¥338
販売価格(税別)
¥
307
バスケットに入れる
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
7.7
寸法L(mm)
40
寸法A(mm)
7.5
寸法t(mm)
5
表面処理
アルマイト
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
M5