SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用ナット
平型蝶番S用アルミ板ナット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21744643
品番
SFB-304A
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
8.6
寸法L(mm)
45
寸法A(mm)
7.5
寸法t(mm)
5
表面処理
アルマイト
寸法B(mm)
30