曜日別特売
20-434 床金物 樹脂見切り ディバイドライン 20-434 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 21747863

20-434 床金物 樹脂見切り ディバイドライン 20-434 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 21747863
20-434 床金物 樹脂見切り ディバイドライン 20-434 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 21747863
20-434 床金物 樹脂見切り ディバイドライン 20-434 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 21747863

床金物 樹脂見切り ディバイドライン 20-434

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1巻(10m)注文コード21747863品番20-434
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800

ガラス繊維入りの樹脂製ロールタイプの見切りです。自由な長さにカットしてお使いいただけます。

用途タイルカーペット用樹脂製見切り材です。催事スペースやレイアウト変更が多い場所に使用されています。ライトグレー/K-17材質軟質樹脂仕様ガラス繊維入り長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※商品は巻きグセを充分に戻してからご使用ください。
※直線を出すために両端を持って引っ張ると後に縮みの原因となります。
※両面テープはついていません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする