曜日別特売

床金物 樹脂見切り ディバイドライン 20-434

床金物 樹脂見切り ディバイドライン 20-434 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

ガラス繊維入りの樹脂製ロールタイプの見切りです。自由な長さにカットしてお使いいただけます。

用途
タイルカーペット用樹脂製見切り材です。催事スペースやレイアウト変更が多い場所に使用されています。
仕様
ガラス繊維入り
材質
軟質樹脂
長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻(10m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※商品は巻きグセを充分に戻してからご使用ください。
※直線を出すために両端を持って引っ張ると後に縮みの原因となります。
※両面テープはついていません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2174787220-434ブラック/K-20
¥17,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
2174786320-434ライトグレー/K-17
¥17,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2174788820-434ライトブラウン/K-23
¥17,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2174787220-4342174792420-14120-141 床金物 樹脂見切り フロアトリム 20-141 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 21747924床金物 樹脂見切り フロアトリム 20-141ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]1巻(20m)
¥17,980
税込¥19,778
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする