曜日別特売
HYDQB20H-50FM-F6B ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(オートスイッチ付) HY シリーズ(HYDQB~) SMC 21748517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(オートスイッチ付) HY シリーズ(HYDQB~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50シリンダ内径(Φmm)20ロッド先端ねじ(M) おねじ注文コード21748517品番HYDQB20H-50FM-F6B
参考基準価格(税別)¥29,370販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)

シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)50材質(シール)(H) 外部FKMリード線(m)(-) 0.5グリス種類(F) 食品用グリース磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類F6Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする