曜日別特売

ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(オートスイッチ付) HY シリーズ(HYDQB~)

ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(オートスイッチ付) HY シリーズ(HYDQB~) - SMC

・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)

作動方式複動内容量1個
全140種類を絞り込む
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
140種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21748483HYDQB20H-30-F6N2030
28,770
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748492HYDQB20H-502050
19,750
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748501HYDQB20H-50-F6B2050
28,880
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748517HYDQB20H-50FM-F6B2050
29,370
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748526HYDQB20H-50M2050
19,910
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748535HYDQB20H-50M-F6B2050
29,040
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748544HYDQB20H-50M-F6BL2050
29,810
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748553HYDQB20R-102010
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748562HYDQB20R-10-F6BS2010
22,110
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748571HYDQB20R-10F2010
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748587HYDQB20R-10F-F6PS2010
22,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748596HYDQB20R-10M-F6BL2010
27,610
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748605HYDQB20R-252025
17,770
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748614HYDQB20R-25-F6BL2025
27,670
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748623HYDQB20R-25M2025
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748632HYDQB20R-25M-F6BL2025
27,830
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748641HYDQB20R-302030
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748657HYDQB20R-30F-F6B2030
27,340
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748666HYDQB20R-30FM2030
18,370
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748675HYDQB20R-30FM-F6N2030
27,720
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748684HYDQB20R-30M2030
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748693HYDQB20R-30M-F6B2030
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748702HYDQB20R-30M-F6N2030
27,390
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748711HYDQB20R-502050
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748727HYDQB20R-50-F6B2050
27,340
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748736HYDQB20R-50-F6BL2050
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748745HYDQB20R-50F2050
18,540
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748754HYDQB20R-50F-F6B2050
27,670
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748763HYDQB20R-50F-F6N2050
27,890
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748772HYDQB20R-50FM-F6BS2050
23,270
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748781HYDQB25H-102510
21,620
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748797HYDQB25H-10-F6B2510
30,750
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748806HYDQB25H-10F-F6B2510
31,080
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748815HYDQB25H-152515
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748824HYDQB25H-30FM-F6BL2530
32,510
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748833HYDQB25H-502550
22,330
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748842HYDQB25H-50FM-F6BL2550
32,890
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748851HYDQB25H-50M-F6BL2550
32,560
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748912HYDQB25R-5255
19,910
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748921HYDQB25R-5F-F6BLS255
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748867HYDQB25R-152515
20,080
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748876HYDQB25R-20FM-F6NL2520
30,800
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748885HYDQB25R-20M-F6BL2520
30,360
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748894HYDQB25R-35FM2535
21,070
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748903HYDQB25R-402540
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748937HYDQB25R-502550
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748946HYDQB25R-50F-F6NLS2550
26,020
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748955HYDQB25R-50FM-F6NL2550
31,350
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748964HYDQB25R-50M2550
21,010
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21748982HYDQB32H-153215
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする