曜日別特売
HYDQB20R-10-F6BS ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(オートスイッチ付) HY シリーズ(HYDQB~) SMC 21748562

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(オートスイッチ付) HY シリーズ(HYDQB~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10シリンダ内径(Φmm)20ロッド先端ねじ(-) めねじ注文コード21748562品番HYDQB20R-10-F6BS
参考基準価格(税別)¥22,110販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)

シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)10材質(シール)(R) NBRリード線(m)(-) 0.5グリス種類(-) 標準グリース(非食品用)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじロッド先端ねじ(-) めねじオートスイッチ種類F6Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする