曜日別特売
RWT-AB100 除菌ウェットティッシュ アイリスオーヤマ 21748992

除菌ウェットティッシュ

(42件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(100枚)
商品タイプ本体
内容量1本(100枚)注文コード21748992品番RWT-AB100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

いつでもどこでも簡単に除菌できるアルコール配合のウェットティッシュです。
ふんわりやわらか仕上げで使いやすい。
たっぷり使える100枚入り。

商品タイプ本体成分水、エタノール、プロピレングリコール、 塩化ベンザルコニウム、パラベン(アルコール20%)シートサイズ(mm)130×180トラスコ品番818-4927質量(g)320効果除菌
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: 日常
建設業・工事業

今まで使用していたものが廃版となったためこちらに変更致しました。
不便もなく使用させて頂いております。

2025-07-10
用途: 食堂のテーブルを拭くために使用しています。
製造業

一枚づつ取りやすく詰め替え補充も容易にできます。値段も安価で助かります。

2025-04-11
用途: 作業用
卸売・小売業

作業所が水道がないため、この商品があり助かります。

対象商品 : 21748992
2024-09-13
用途: 日常仕様です
自動車・二輪車・自転車関連業

取り出し口、他の商品と異なりスパット取り出せて無駄が無いです。素晴らしい商品ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 21757024
2024-08-03
用途: 除菌
製造業

さすがアイリスオーヤマです。
ちぎれることなくちゃんと出てくるので使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 21748992
2022-11-28
用途: 机や手を拭くとき使用
製造業

最初は一枚切ると出てこないというのが続きましたが、何枚か使用すると切っても次のが出て取り出しやすくなりました。

対象商品 : 21748992
2024-12-01
用途: 灰皿の掃除に使います
その他業種

思ったより小さかったブランドだけに物は確りしています

対象商品 : 21748992
2021-11-09
用途: 応接室
卸売・小売業

応接室に置いて来客のたびに使用しています。モノタロウブランドは、社員用に使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする