GF 5本セット

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 21749105 品番 GFK-F02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。

長さ(mm)1000 材質アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m)0.37 断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値109〜11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3)0.83×10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:473

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21749105
2025-01-13
用途:
園芸鉢の陳列棚として。
農・林・水産業

丸パイプより強度があって長めのピッチでも撓みが無くて良い。

対象商品:
21749114
2024-01-21
用途:
脱衣場の棚を作製
製造業

寸法を指定でカットが出来れば、大変作製が楽になると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
21749114
2021-09-29
用途:
エブリイバンの後部に棚を造りました
コスモネット工房 様

軽くて強度も有り、切断も丸鋸で簡単に出来ます。見た目も綺麗で加工が楽です。この5本組はお買得です。唯一、難点は接続金具類が安く無い点です、これがもう少し安ければもっと使用範囲が広がると思う。

5人が参考にしています
対象商品:
21749114
2022-01-30
用途:
作業棚

母材が軽量で扱いやすい。カットが面倒でサイズ別がもっと有った方が良いと思う。

対象商品:
21749114
2021-07-12
用途:
BBQの台座に組み立てました
医療・福祉・介護関連業

思ったよりしっかりしており、接続金具が素晴らしいと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
21749114
2020-11-14
用途:
自動車の荷室
建設業・工事業

値段は少々高い様に思いますが、それなりにクオリティーはいいです。また強度あるので安心して使えます。

3人が参考にしています
2020-11-09
用途:
DIY作業
その他業種

女性でも扱いやすくコスパも優れている。アタッチメントが豊富で様々な活用が出来て大変便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
21749114
2020-06-15
用途:
Gフレームでワゴン製作
自動車・二輪車・自転車関連業

たまたま2mが切り分けるのに全く無駄が出ない寸法だったので5本セットを購入しました。経済的なので近々リピートさせて頂きます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1人が参考にしています
2022-06-17

「パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする