SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の パイプフレーム
SUS(エスユーエス)の パイプフレーム・グリーンフレーム
SUS(エスユーエス)の パイプラックシステム用パイプ
GF G 3本セット
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
21749132
品番
GFK-F10
販売価格(税込)
¥7,008
販売価格(税別)
¥
6,371
バスケットに入れる
外寸43mmのフレームです。
材質
アルミ押出材アルマイト表面処理
長さ(mm)
2000
質量(kg/m)
0.74
断面2次モーメント
lx=5.07×10
4
mm
4
ly=5.07×10
4
mm
4
抵抗値
10
9〜11
Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm
3
)
2.36×10