GF S 5本セット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 21749157 品番 GFK-F14
販売価格(税込) ¥3,618
販売価格(税別)
3,289

外寸19mmのフレームです。

長さ(mm)2000 材質アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m)0.2 断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値109〜11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3)0.28×10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:473

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21749148
2021-02-03
用途:
家庭用

ホームセンターで買うより安くて良いです。長さもホムセンより若干長いのでカット利用で使いやすい。

対象商品:
21749148
2020-02-15
用途:
とび棒
農・林・水産業

長さが明記されていないとんでもない商品
5pがと説くのやら2メートルが届くのやら
分かりません

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。
ご不明な点は、購入前に問合せ窓口をご利用いただければ幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする