GFコーナーブラケット

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21749482 品番GFJ-032
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

フレームの側面をグリップして、90°に連結するブラケットです。
インナー型コネクタを使用できない場合でも、フレーム外寸内に収められます。

材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21749482
2022-11-10
用途:
自作フレーム

パイプは安くて良いのですが、パーツがちょっとお高めな感じ。
パイプ切断だけで簡単に組み立てができる点は○です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする