SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
Vローラー取付キット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21749814
品番
GFK-949
販売価格(税込)
¥1,682
販売価格(税別)
¥
1,529
バスケットに入れる
グリーンフレームF35/F50などの薄板部をレールとして利用するローラーです。
耐荷重目安:10N
用途
直動のガイドとしてご使用ください。
材質
(本体部)ポリアセタール、(ベアリング部)SUJ2、(スペーサー)ステンレス
質量(g)
43
キット内容
ベアリング用スペーサー×1V、ローラー(単品)×1、六角穴付ボルトM6×25×1、STナットL(M6)×1